text.skipToContent text.skipToNavigation

Ganter Plastic articulated foot GN 344 d1 60 mm, d2 M 8 mm l1 43 mm l3 24 mm


Numer artykułu 2T462545
Ochrona powierzchni Galwanizowany
Materiał Metal
Wysokość (mm) 76-76
Kod towaru
Type 344-60-M8-43-BG
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Galwanizowany
Materiał Metal
Wysokość (mm) 76-76
Kod towaru
Type 344-60-M8-43-BG

Numery artykułów

Numer artykułu 2T462545
EAN 4045525710146
UBB 500581556361
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 4601002605
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.