text.skipToContent text.skipToNavigation

Frezarka górnowrzecionowa Metabo KFM 16-15 F KFM 16-15 F


Numer artykułu 6F499894
Pobór mocy (W) 1600
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Napięcie 220 - 240
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 12000 - 12000
Maks. wysokość skosu stal 400 N/mm² (mm) 15
Dokładne ustawienie (mm) 0.1
Marka Metabo
Pakowane po 1

Specyfikacje

Pobór mocy (W) 1600
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Napięcie 220 - 240
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 12000 - 12000
Maks. wysokość skosu stal 400 N/mm² (mm) 15
Dokładne ustawienie (mm) 0.1
Marka Metabo
Type KFM 16-15 F

Numery artykułów

Numer artykułu 6F499894
EAN 4007430298454
UBB 500658564165
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 601753500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.