Pierścienie wsporcze
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
Podkładki i pierścienie
Pierścienie wsporcze
51435
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
Pierścienie osadcze zewnętrzne, typ normalny DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.4021
Previous
Next
Numer artykułu
Marka
Fabory
Materiał
Stainless spring steel
Materiał techniczny
1.4122/1.4021
Info
Pierścienie osadcze ze stali nierdzewnej zrobione są ze stali martenzytowej.
Przy montowaniu należy używać szczypiec montażowych ze śrubą w celu ograniczenia otwierania-zamykania pierścienia.
Zaleceane jest aby aplikować minimalne ilości na trzonku lub oprawie jeżeli aplikacja tego wymaga.
Należy unikać kontaktu z plynami zawierającymi chlor aby zredukowac możliwośc wystąpienia pękania korozyjnego.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Marka
Fabory
Materiał
Stainless spring steel
Materiał techniczny
1.4122/1.4021
Info
Pierścienie osadcze ze stali nierdzewnej zrobione są ze stali martenzytowej.
Przy montowaniu należy używać szczypiec montażowych ze śrubą w celu ograniczenia otwierania-zamykania pierścienia.
Zaleceane jest aby aplikować minimalne ilości na trzonku lub oprawie jeżeli aplikacja tego wymaga.
Należy unikać kontaktu z plynami zawierającymi chlor aby zredukowac możliwośc wystąpienia pękania korozyjnego.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Normy
DIN
471
BS
3673-4
NF
E22-163
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie