text.skipToContent text.skipToNavigation

Flange head TX screw for plastic 30° Stal Ocynkowane 6X25MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 25 mm
Marka Fabory
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
Kod towaru 7318149190

Wymiary

d1 (maks.) 12
D (mm) 6
k (maks.) 3.6
L (mm) 25
Nr Torx® 25

Numery artykułów

Numer artykułu 67582.060.025
EAN 8712423039438
UBB 500656855003
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.