text.skipToContent text.skipToNavigation

Flange head PZ screw for plastic 45° Stal Ocynkowane 3,5X12MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Flange head
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 12 mm
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Flange head
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
Waga na sztukę (g) 0.67
Kod towaru

Wymiary

C (maks.) 3.55
D (mm) 3.5
dk(maks.) 6.6
k (maks.) 1.6
L (mm) 12
Nr wgłębienia krzyżowego 1
D (max.) 3.47

Numery artykułów

Numer artykułu 67591.035.012
EAN 8712423032293
UBB 500656883302
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.