Wkręty nacinające gwint
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
Wkręty
Wkręty nacinające gwint
67580
67580.035.014
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
Flange head PH screw for plastic 30° Stal Ocynkowane 3,5X14MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Flange head
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
3.5 mm
Length
14 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Flange head
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Gwint samoformujący do tworzyw
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
3.5
dk(maks.)
7
k (maks.)
2.4
L (mm)
14
Nr wgłębienia krzyżowego
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
67580.035.014
EAN
8712423038509
UBB
500656846697
UNSPSC
31161512