text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Zacisk rurowy Stal DD11 (1.0332) Ocynkowane M8/M10 25-30

Numer artykułu
Marka Fischer
Materiał Stal
Materiał techniczny DD11 (1.0332)
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. FRS

Specyfikacje

Marka Fischer
Materiał Stal
Materiał techniczny DD11 (1.0332)
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. FRS
Waga na sztukę (g) 63.081
Info
  • N = Max.rekomend. Obciążenie statyczne (rozciąganie centr.) [kN].
Kod towaru

Wymiary

B 72
b x s 20
Zakres 25-30
H 62
Rozmiar rury 0.75
Z 39
Z1 22
Z2 32

Opis

The fischer pipe clamp FRS 25-30 M8/M10 for 3/4" size enables simple assembly of pipelines. The fire inspection report guarantees objectively tested functional safety. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Sound insulation insert ensures noise reduction and prevents corrosion. Connecting nut with combination thread M8 / M10 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Numery artykułów

Numer artykułu 64105.025.030
EAN 4006209425374
UBB 500647018299
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 42537

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.