text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 10x60 r zielony korek


Kołek uniwersalny fischer UX Green to plastikowy kołek wykonany z wysokiej jakości nylonu. Granulat użyty do produkcji zaślepki pochodzi w co najmniej pięćdziesięciu procentach z surowców naturalnych. Nie stanowią one konkurencji dla obszarów rolniczych przeznaczonych na żywność i paszę. UX Green ma takie same właściwości użytkowe i nośność jak oryginał. Uniwersalny kołek rozporowy fischer rozszerza się w pełnych materiałach budowlanych i węzły w pustych i panelowych materiałach budowlanych dla maksymalnego trzymania. To sprawia, że fischer UX jest zawsze właściwym wyborem - nawet w przypadku nieznanych materiałów budowlanych. Krawędź zapobiega ześlizgiwaniu się podczas instalacji. Kołek uniwersalny fischer UX Green jest zalecany na przykład do mocowania oświetlenia, karniszy, szafek i półek o średniej wadze.

Numer artykułu
Diameter
Length
Kolor Zielony
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni Inny
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 60 mm
Kolor Zielony
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Nie
Długość (m) 60
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 10
Głębokość otworu (mm) 75
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Nadaje się do śrub autokarowych Tak
Z krawędzią Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych Tak
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych Tak
Marka Fischer
Kolor Zielony
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ nr. UX
Waga na sztukę (g) 87
Kod towaru

Opis

Kołek uniwersalny fischer UX Green to plastikowy kołek wykonany z wysokiej jakości nylonu. Granulat użyty do produkcji zaślepki pochodzi w co najmniej pięćdziesięciu procentach z surowców naturalnych. Nie stanowią one konkurencji dla obszarów rolniczych przeznaczonych na żywność i paszę. UX Green ma takie same właściwości użytkowe i nośność jak oryginał. Uniwersalny kołek rozporowy fischer rozszerza się w pełnych materiałach budowlanych i węzły w pustych i panelowych materiałach budowlanych dla maksymalnego trzymania. To sprawia, że fischer UX jest zawsze właściwym wyborem - nawet w przypadku nieznanych materiałów budowlanych. Krawędź zapobiega ześlizgiwaniu się podczas instalacji. Kołek uniwersalny fischer UX Green jest zalecany na przykład do mocowania oświetlenia, karniszy, szafek i półek o średniej wadze.

Numery artykułów

Numer artykułu 63233.100.060
EAN 4048962154221
UBB 500728220707
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 518887

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.