text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tam 8x75 nl


Kotwa wężowa fischer TA M NL to kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym odpowiednia do tymczasowego mocowania w stropach z pustaków betonowych. Zoptymalizowana geometria kotwy minimalizuje energię wymaganą do instalacji. Podczas montażu stożek jest wciągany do tulei rozporowej, która następnie rozpiera się w ścianie kanału. Potrójna tuleja rozporowa gwarantuje równomierne rozłożenie obciążenia. Po demontażu w otworze wiertniczym nie pozostają żadne wystające części, co zapobiega ryzyku wypadków.

Artículo No. 94430FIS
Diameter
Długość (m) 75
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 12
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Embalado por 1

Especificaciones

Diameter M8
Długość (m) 75
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 12
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 56.8
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
Kod towaru

Descripción

Kotwa wężowa fischer TA M NL to kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym odpowiednia do tymczasowego mocowania w stropach z pustaków betonowych. Zoptymalizowana geometria kotwy minimalizuje energię wymaganą do instalacji. Podczas montażu stożek jest wciągany do tulei rozporowej, która następnie rozpiera się w ścianie kanału. Potrójna tuleja rozporowa gwarantuje równomierne rozłożenie obciążenia. Po demontażu w otworze wiertniczym nie pozostają żadne wystające części, co zapobiega ryzyku wypadków.

Números de artículo

Artículo No. 94430FIS
EAN 8001132944301
UBB 500616790936
UNSPSC 31161607
Artículo del fabricante nr 94430
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.