1O503345
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
Fischer ta m8 s/10 k nv schwerlastanker
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1O503345
Szerokość klucza (mm)
13
Min. głębokość otworu (mm)
70
Długość (m)
56
Rozmiar gwintu (metryczny)
8
Średnica otworu (mm)
12
Usztywnienie
Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm)
45
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
13
Min. głębokość otworu (mm)
70
Długość (m)
56
Rozmiar gwintu (metryczny)
8
Średnica otworu (mm)
12
Usztywnienie
Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm)
45
Maks. grubość mocowania (mm)
10
Model kotwy
Gwint zewnętrzny
Marka
Fischer
Kluczowe cechy
Functioning The TAM is suitable for prepositioned installation When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall For correct installation, it must be ensured that the prepositioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer
Zawartość zestawu
2 x TA M8 S/10, 2 x hexagon-head screw M 8x65
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
d
d
= Embedment depth.
d
f
= Anchor diameter.
f
s
= Head diameter.
W
s
= Setting tool diameter.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
kN = Allowable load in kN.
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1O503345
EAN
4006209909232
UBB
500636512310
UNSPSC
31161607
Artykuł producenta nr
90923