text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Fischer ta m 8 inox


Numer artykułu 508701FIS
System przykręcania Inny
Długość (mm) 50
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 12
Liczba podkładek 0
Sposób mocowania Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Długość (mm) 50
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 12
Liczba podkładek 0
Sposób mocowania Inny
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Liczba nakrętek 0
Z kołnierzem Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 16.36
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 508701FIS
EAN 8001132087015
UBB 500616754551
UNSPSC 31161607
Artykuł producenta nr 508701
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.