text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg 8x75 m5 i 5.8 zp gwint wewn. pręta


Kotwa z gwintem wewnętrznym RG M I jest wykonana ze stali ocynkowanej. Kotwa z gwintem wewnętrznym jest akcesorium systemowym do różnych zapraw fischer lub zapraw iniekcyjnych. Zastosowanie wstępnie porcjowanych wkładów z zaprawą jest szczególnie opłacalne w przypadku pojedynczych mocowań. Podczas montażu za pomocą kapsułki żywicznej należy osadzić RG M I poprzez ruchy obrotowe i uderzeniowe za pomocą wiertarki udarowej. Kapsułka ulega zniszczeniu podczas procesu wiązania, co powoduje wymieszanie i aktywację zaprawy. Podczas montażu za pomocą zapraw iniekcyjnych, kotwa z gwintem wewnętrznym jest ręcznie wciskana w wywiercony otwór poprzez lekkie obracanie. Różne zaprawy wiążą całą powierzchnię RG M I ze ścianą otworu. Kotwa z gwintem wewnętrznym może być usunięta po zlicowaniu z powierzchnią i nadaje się na przykład głównie do tymczasowych mocowań, takich jak maszyny w obszarach wewnętrznych.

Numer artykułu
Konstrukcja Z gwintem wewnętrznym
Rozmiar gwintu (metryczny) 5
Średnica otworu (mm) 10
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 75
Z kapsułką żywiczną Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Z gwintem wewnętrznym
Rozmiar gwintu (metryczny) 5
Średnica otworu (mm) 10
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 75
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. RG MI
Waga na sztukę (g) 30
Info
  • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w połączeniu z klasą śruby 5.8 i jeżeli Scr, N i Ccr,N są wzięte pod uwagę. Kiedy mają miejsce zmniejszenie odstępu i odległości krawędzi, należy przeprowadzić ponowne obliczenie sił.
  • Dla pełnego mocowania chemicznego należy zamówić oddzielnie kapsułę z żywicą i gwintowaną śrubę dwustronną (w tym nakrętkę i podkładkę). W każdym opakowaniu umieszczone jest narzędzie montażowe.
Kod towaru

Wymiary

d1 8
d2 5
Głębokość wierconego otworu do najgłębszego punktu (ho) 75
Średnica otworu w armaturze (df) 6
Odległość krawędzi (Ccr, N), charakterystyka 55
Efektywna głębokość kotwiczenia (hef) 75
L (mm) 75
Minimalna odległość krawędzi (Cmin.) 40
Minimalny odstęp (Smin.) 40
Minimalna grubość podpory betonowej (hmin.) 120
N=Dopuszczalne obciążenie w kN 3.4
Znamionowa średnica końcówki wiertła (do) 10
Głębokość wkręcania (min.-maks.) 8
Odstęp (Scr, N), charakterystyka 110
Typ RG 8X75M 5I

Opis

Kotwa z gwintem wewnętrznym RG M I jest wykonana ze stali ocynkowanej. Kotwa z gwintem wewnętrznym jest akcesorium systemowym do różnych zapraw fischer lub zapraw iniekcyjnych. Zastosowanie wstępnie porcjowanych wkładów z zaprawą jest szczególnie opłacalne w przypadku pojedynczych mocowań. Podczas montażu za pomocą kapsułki żywicznej należy osadzić RG M I poprzez ruchy obrotowe i uderzeniowe za pomocą wiertarki udarowej. Kapsułka ulega zniszczeniu podczas procesu wiązania, co powoduje wymieszanie i aktywację zaprawy. Podczas montażu za pomocą zapraw iniekcyjnych, kotwa z gwintem wewnętrznym jest ręcznie wciskana w wywiercony otwór poprzez lekkie obracanie. Różne zaprawy wiążą całą powierzchnię RG M I ze ścianą otworu. Kotwa z gwintem wewnętrznym może być usunięta po zlicowaniu z powierzchnią i nadaje się na przykład głównie do tymczasowych mocowań, takich jak maszyny w obszarach wewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 63227.050.001
EAN 4006209482216
UBB 500500607279
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 48221

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.