Installation systems
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
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Systemy mocujące
Systemy instalacyjne
Zacisk rurowy na zawiasach
64100
64100.040.044
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
FISCHER Obejma rurowa jednoczęściowa FGRS Plus Stal DC01 Ocynkowana
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
64100.040.044
Marka
Fischer
Materiał
Stal
Materiał techniczny
DC01
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
85.2
Info
Jednoczęściowa, przegubowa opaska nośna.
Opatentowany zamek z szybkonastawnym mechanizmem umożliwia łatwe i szybkie mocowanie rur.
Materiał : Stal DD11 (nr 1.0332) zgodny z DIN EN 10111
Pokrycie : Ocynk 5-9 μm
Obciążenie użytkowe, wzdłuż osi mocowania: 800 N
Wkład tłumiący dźwięki: Materiał: SBR/EPDM
Izolacja dźwiękowa: wg DIN 4109
Zakres temperatury: –50° do +110 °C
Twardość: 45 ± 5° Shore A
Zachowanie w razie pożaru: wg DIN 4102: klasa B2
N = Max.rekomend. Obciążenie statyczne (rozciąganie centr.) [kN].
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Marka
Fischer
Materiał
Stal
Materiał techniczny
DC01
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
85.2
Info
Jednoczęściowa, przegubowa opaska nośna.
Opatentowany zamek z szybkonastawnym mechanizmem umożliwia łatwe i szybkie mocowanie rur.
Materiał : Stal DD11 (nr 1.0332) zgodny z DIN EN 10111
Pokrycie : Ocynk 5-9 μm
Obciążenie użytkowe, wzdłuż osi mocowania: 800 N
Wkład tłumiący dźwięki: Materiał: SBR/EPDM
Izolacja dźwiękowa: wg DIN 4109
Zakres temperatury: –50° do +110 °C
Twardość: 45 ± 5° Shore A
Zachowanie w razie pożaru: wg DIN 4102: klasa B2
N = Max.rekomend. Obciążenie statyczne (rozciąganie centr.) [kN].
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
64100.040.044
EAN
8715494073974
UBB
500720481976
UNSPSC
31162905
Artykuł producenta nr
79405