text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 8x60/20 s (100) zatyczka do gwoździ


Numer artykułu 48791FIS
Kolor Szare
Grubość montażu (mm) 20
Kształt sworznia Śruba do paznokci
Długość (m) 60
Średnica otworu (mm) 8
Zaślepka materiałowa Tworzywo sztuczne
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Grubość montażu (mm) 20
Kształt sworznia Śruba do paznokci
Długość (m) 60
Średnica otworu (mm) 8
Zaślepka materiałowa Tworzywo sztuczne
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Z krawędzią Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Z gwoździem Tak
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Waga na sztukę (g) 10.692
Info
  • Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 48791FIS
EAN 4006209487914
UBB 500616740527
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 48791
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.