text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Kotwy ze śrubą, typ FZA Stal Ocynkowane FZA 14X40 M10/25


Numer artykułu
Diameter
Marka Fischer
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. FZA
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Marka Fischer
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. FZA
Waga na sztukę (g) 85
Info
  • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm
  • Wysokie, możliwe do zamontowania w strefach rozciągania!
  • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy pękniętym betonie (strefa rozciągania) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4.
  • Kiedy mają miejsce zmniejszenia odstępu i odległości krawędzi, należy przeprowadzić ponowne obliczenie sił przy pomocy podręcznika technicznego lub oprogramowania do obliczeń, dostępnych na żądanie.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.
Kod towaru

Wymiary

Beton ≥ C20/25 2.4
d-D M10
Głębokość wiercenia 40
Wiertło ø (typ FZUB) 14
Zakres uchwytu (maks.) 25
Tinst 40
Typ FZA 14X40 M10/25

Numery artykułów

Numer artykułu 63445.140.040
EAN 4006209607183
UBB 950372063566
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 060718

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.