text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Kotwy do wbijania Stal Ocynkowane EA II M8 (EV)


Numer artykułu
Marka Fischer
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. EA II
Waga na sztukę (g) 11.83
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Fischer
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. EA II
Waga na sztukę (g) 11.83
Info
  • do = Nominalna średnica wiertła.
  • t = Zalecana głębokość wiercenia.
  • L (hef) = Efektywna głębokość kotwienia.
  • lsmin. = Głębokość wkręcania min.
  • lsmax. = Głębokość wkręcania max.
  • kN = Nośmość w kN w połączeniu ze śrubami klasy 8.8 & A4-70.
  • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm.
  • Instalować narzędziem typu EWA H (wąski koniec) w korpus kotwy (grupa atykułów 63322).
  • Do m.in. sufitów powieszanych lekkich
  • Więcej informacji technicznych dostępnych na żądanie.
Kod towaru

Wymiary

d-D M8
do 10
hef 30
kN 4
L (mm) 30
ls(maks.) 13
lsmin. 8
Grubość ścianki t 33
Tinst 8
Typ EA II M8 (EV)

Numery artykułów

Numer artykułu 63320.080.001
EAN 4006209482841
UBB 500504264648
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 048284

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.