SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Kotwy, kołki, dyble
Lekkie
63277
63277.060.001
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
Fischer Kołki uniwersalne, typ UX/UX-R Plastik UX-R 6 UX-R
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka
Fischer
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ nr.
UX-R
Waga na sztukę (g)
1.04
Info
Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.UX-R
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
6 mm
Marka
Fischer
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ nr.
UX-R
Waga na sztukę (g)
1.04
Info
Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.UX-R
Kod towaru
Widok
Wymiary
Cegła ≥ Mz12
0.2
Beton komórkowy ≥ PB4, PP4 (G4)
0.2
D (mm)
6
Głębokość wiercenia (min.)
45
Wiertło ø
6
Pusta cegła silikatowa KSL12
0.4
L (mm)
35
Grubość materiału (min.)
9.5
Okładzina tynkowa ≥ 2x12,5mm
0.15
Okładzina tynkowa 12,5mm
0.1
Wentylacja kamienna Hlz12
0.2
Wkręty do drewna i płyt wiórowych
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
63277.060.001
EAN
4006209627563
UBB
500501385727
UNSPSC
31162103
Artykuł producenta nr
062756
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie