Średnie
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
Kotwy, kołki, dyble
Średnie
63611
63611.060.040
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
FISCHER Kołki mocujące wbijane, typ N-Z Plastik Nylon (poliamid) Ocynkowane N6X40MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fischer
Kolor
Różne kolory
Materiał
Tworzywo sztuczne
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Typ nr.
N-Z
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
6 mm
Length
40 mm
Marka
Fischer
Kolor
Różne kolory
Materiał
Tworzywo sztuczne
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Typ nr.
N-Z
Waga na sztukę (g)
4.1
Info
Obciązenia w kN ważne dla gwoździ o odpowiedniej średnicy.
Współczynnik bezpieczeństwa 4
Z montowanym wstępnie gwoździem pasywacja na żółto lub gwoździem z łbem z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv (Z), stal nierdzewna A2.
Kod towaru
Widok
Wymiary
Cegła Mz12
0.18
Beton komórkowy ≥ PB2, PP2 (G2)
0.04
Beton komórkowy ≥ PB4, PP4 (G4)
0.65
Siła wyciągająca z betonu C20/25
0.2
D (mm)
6
Głębokość wiercenia (min.)
55
Wiertło ø
6
Zakres uchwytu (maks.)
10
L (mm)
40
Wymiary gwoździa
4
Żwir pumeksowy V4
0.12
Cegła silikatowa KS12
0.17
Typ
N6X40Z
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
63611.060.040
EAN
4006209503546
UBB
950372039244
UNSPSC
31162103
Artykuł producenta nr
050354
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje