Średnie
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
Kotwy, kołki, dyble
Średnie
63616
63616.050.030
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
FISCHER Kołki mocujące wbijane, typ N-Z Plastik Nylon (poliamid) 5X30MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fischer
Kolor
Szare
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ nr.
N-Z
Waga na sztukę (g)
4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
5 mm
Length
30 mm
Marka
Fischer
Kolor
Szare
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ nr.
N-Z
Waga na sztukę (g)
4
Info
Obciązenia w kN ważne dla gwoździ o odpowiedniej średnicy.
Współczynnik bezpieczeństwa 4
Z montowanym wstępnie gwoździem pasywacja na żółto lub gwoździem z łbem z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv (Z), stal nierdzewna A2.
Kod towaru
Widok
Wymiary
Cegła Mz12
0.14
Beton komórkowy ≥ PB2, PP2 (G2)
0.03
Beton komórkowy ≥ PB4, PP4 (G4)
0.5
Siła wyciągająca z betonu C20/25
0.16
D (mm)
5
Głębokość wiercenia (min.)
45
Wiertło ø
5
Zakres uchwytu (maks.)
5
L (mm)
30
Wymiary gwoździa
3.5
Żwir pumeksowy V4
0.05
Cegła silikatowa KS12
0.14
Typ
N 5X30Z
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
63616.050.030
EAN
4006209503706
UBB
950372038097
UNSPSC
31162103
Artykuł producenta nr
050370
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje