SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Kotwy, kołki, dyble
Lekkie
63100
63100.080.001
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
FISCHER Kołki do ścian, typ S Plastik Nylon (poliamid) S 8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fischer
Kolor
Szare
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ nr.
S
Waga na sztukę (g)
1.4
Info
Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
8 mm
Marka
Fischer
Kolor
Szare
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ nr.
S
Waga na sztukę (g)
1.4
Info
Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.
Kod towaru
Widok
Wymiary
Cegła ≥ Mz12
0.5
Beton komórkowy ≥ PB4, PP4 (G4)
0.07
Beton ≥ C20/25
0.6
D (mm)
8
Głębokość wiercenia (min.)
55
Wiertło ø
8
L (mm)
40
Cegła silikatowa ≥ KS12
0.55
Typ
S 8
Wkręty do drewna i płyt wiórowych
4.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
63100.080.001
EAN
4006209501085
UBB
950372001368
UNSPSC
31162103
Artykuł producenta nr
050108
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje