SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Kotwy, kołki, dyble
Lekkie
63100
63100.050.001
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
FISCHER Kołki do ścian, typ S Plastik Nylon (poliamid) S 5
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fischer
Kolor
Szare
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ nr.
S
Waga na sztukę (g)
0.3
Info
Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
5 mm
Marka
Fischer
Kolor
Szare
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ nr.
S
Waga na sztukę (g)
0.3
Info
Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.
Kod towaru
Widok
Wymiary
Cegła ≥ Mz12
0.24
Beton ≥ C20/25
0.28
D (mm)
5
Głębokość wiercenia (min.)
35
Wiertło ø
5
L (mm)
25
Cegła silikatowa ≥ KS12
0.24
Typ
S 5
Wkręty do drewna i płyt wiórowych
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
63100.050.001
EAN
4006209501054
UBB
950372001020
UNSPSC
31162103
Artykuł producenta nr
050105
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje