Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Kotwy, kołki, dyble
Chemiczne
91444FIS
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
Fischer gs 12/80 trzpień gwintowany 4,6 gal.
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
91444FIS
Diameter
Length
Ochrona powierzchni
Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Długość (m)
80
Typ gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Rozmiar gwintu (metryczny)
12
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
80 mm
Ochrona powierzchni
Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Długość (m)
80
Typ gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Rozmiar gwintu (metryczny)
12
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fischer
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
91444FIS
EAN
4006209914441
UBB
500616788062
UNSPSC
31161601
Artykuł producenta nr
91444
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie