text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 12/150 trzpień gwintowany 4,6 gal.


Numer artykułu 91463FIS
Diameter
Length
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Długość (m) 150
Typ gwintu Metryczny
Materiał Stal
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M12
Length 150 mm
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Długość (m) 150
Typ gwintu Metryczny
Materiał Stal
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fischer
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Numery artykułów

Numer artykułu 91463FIS
EAN 4006209914632
UBB 500616788302
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 91463
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.