text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzea ii 14x40 m12 r kotwa wbijana


Kotwa wbijana fischer ZYKON FZEA II jest kotwą z gwintem wewnętrznym wykonaną ze stali nierdzewnej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania otworu podcięcia w jednym kroku roboczym. Kotwa z podcięciem jest osadzana w oszczędzający czas sposób przelotowy. Tuleje rozporowe są wbijane za pomocą narzędzia do osadzania FZED Plus poprzez wbicie wewnętrznego kołka rozporowego nad stożkiem. Wypełnia to podcięty otwór wiertniczy. Kotwa wbijana fischer ZYKON FZEA II nadaje się do jednopunktowego mocowania rurociągów, korytek kablowych i przewodów powietrznych w obszarach zewnętrznych w spękanym betonie.

Numer artykułu 47308FIS
Length
System przykręcania Inny
Min. głębokość otworu (mm) 43
Długość (m) 43
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 43 mm
System przykręcania Inny
Min. głębokość otworu (mm) 43
Długość (m) 43
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 14
Liczba podkładek 0
Sposób mocowania Inny
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 40
Liczba nakrętek 0
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Tak
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 26.764
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • t = Recommended drilling depth.
  • L (hef) = Effective anchorage depth.
  • lsmin. = Screw-in depth min.
  • lsmax. = Screw-in depth max.
  • kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
  • The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
  • Only part of the approval for light suspended ceilings.
  • For further technical data the approval is available on request.
Kod towaru

Opis

Kotwa wbijana fischer ZYKON FZEA II jest kotwą z gwintem wewnętrznym wykonaną ze stali nierdzewnej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania otworu podcięcia w jednym kroku roboczym. Kotwa z podcięciem jest osadzana w oszczędzający czas sposób przelotowy. Tuleje rozporowe są wbijane za pomocą narzędzia do osadzania FZED Plus poprzez wbicie wewnętrznego kołka rozporowego nad stożkiem. Wypełnia to podcięty otwór wiertniczy. Kotwa wbijana fischer ZYKON FZEA II nadaje się do jednopunktowego mocowania rurociągów, korytek kablowych i przewodów powietrznych w obszarach zewnętrznych w spękanym betonie.

Numery artykułów

Numer artykułu 47308FIS
EAN 4006209473085
UBB 500616735758
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 47308
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.