Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
68500FIS
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
Fischer fsa 8x55/15 b zp kotwa tulejowa
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
68500FIS
Diameter
Szerokość klucza (mm)
10
Długość (m)
65
Typ gwintu
Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny)
6
Średnica otworu (mm)
8
Liczba podkładek
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Szerokość klucza (mm)
10
Długość (m)
65
Typ gwintu
Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny)
6
Średnica otworu (mm)
8
Liczba podkładek
1
Sposób mocowania
Orzech
Usztywnienie
Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm)
35
Liczba nakrętek
1
Montaż przelotowy
Tak
Instalacja wstępna
Nie
Montaż w odstępach
Nie
Maks. grubość mocowania (mm)
15
Z kołnierzem
Nie
Model kotwy
Gwint zewnętrzny
Marka
Fischer
Waga na sztukę (g)
25.052
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit
t
fix
= Grip range
h
ef
= Effective anchorage depth
Min. t
d
= Recommended drilling depth
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
68500FIS
EAN
4006209685006
UBB
500616686415
UNSPSC
31162101
Artykuł producenta nr
68500
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie