text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa gwoździowa Fischer fna ii 6x30 m6x41 zp


Kotwa gwoździowa fischer FNA II 6 z gwintem (bez nakrętki) jest wykonana ze stali ocynkowanej. Kotwa FNA II jest ustawiana w sposób oszczędzający czas we wstępnie ustawionej instalacji za pomocą zaledwie kilku uderzeń młotka. Zainstalowany FNA II rozszerza się automatycznie pod obciążeniem. Stożek jest następnie wciągany do zacisku rozprężnego i rozszerza go w kierunku ściany otworu. Przede wszystkim kotwa gwoździowa fischer FNA II z gwintem nadaje się do mocowania metalowych zacisków do przewodów i rur w obszarach wewnętrznych.

Numer artykułu 44110FIS
Diameter
Szerokość klucza (mm) 10
Min. głębokość otworu (mm) 40
Długość (m) 41
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M6
Szerokość klucza (mm) 10
Min. głębokość otworu (mm) 40
Długość (m) 41
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 6
Samonawiercający Nie
Dodatkowa strefa obciążenia (kN) 1.2
Z zatwierdzeniem Tak
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 8.447
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.
Kod towaru

Opis

Kotwa gwoździowa fischer FNA II 6 z gwintem (bez nakrętki) jest wykonana ze stali ocynkowanej. Kotwa FNA II jest ustawiana w sposób oszczędzający czas we wstępnie ustawionej instalacji za pomocą zaledwie kilku uderzeń młotka. Zainstalowany FNA II rozszerza się automatycznie pod obciążeniem. Stożek jest następnie wciągany do zacisku rozprężnego i rozszerza go w kierunku ściany otworu. Przede wszystkim kotwa gwoździowa fischer FNA II z gwintem nadaje się do mocowania metalowych zacisków do przewodów i rur w obszarach wewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 44110FIS
EAN 4006209441107
UBB 500616642939
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 44110
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.