text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a s m10x60/60 a4 kotwa wklejana


Numer artykułu 97633FIS
Diameter
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (m) 146
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 10
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 60
Z kapsułką żywiczną Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M10
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (m) 146
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 10
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 60
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 82.52
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 97633FIS
EAN 4006209976333
UBB 500616711247
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 97633
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.