text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 32/60 b zp kotwica o wysokiej wydajności


Wysokowydajna kotwa fischer FH II B ze śrubą gwintowaną to kotwa tulejowa wykonana ze stali ocynkowanej. Kotwa jest osadzana w sposób oszczędzający czas. Podczas dokręcania kotwy stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją przy ścianie otworu. Czarny plastikowy pierścień zapobiega obracaniu się kotwy i pochłania poślizg momentu obrotowego. Oznacza to, że mocowanie jest przyciągane do podstawy kotwiącej. Wysokowydajna kotwa fischer FH II B ze śrubą gwintowaną idealnie nadaje się do mocowania balustrad, konstrukcji stalowych i korytek kablowych w betonie spękanym i niespękanym.

Artículo No. 47550FIS
Diameter
Szerokość klucza (mm) 36
Długość (m) 261
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 24
Embalado por 1

Especificaciones

Diameter M24
Szerokość klucza (mm) 36
Długość (m) 261
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 24
Średnica otworu (mm) 32
Liczba podkładek 1
Sposób mocowania Orzech
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 170
Liczba nakrętek 1
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 60
Z kołnierzem Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 1396.4
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Kod towaru

Descripción

Wysokowydajna kotwa fischer FH II B ze śrubą gwintowaną to kotwa tulejowa wykonana ze stali ocynkowanej. Kotwa jest osadzana w sposób oszczędzający czas. Podczas dokręcania kotwy stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją przy ścianie otworu. Czarny plastikowy pierścień zapobiega obracaniu się kotwy i pochłania poślizg momentu obrotowego. Oznacza to, że mocowanie jest przyciągane do podstawy kotwiącej. Wysokowydajna kotwa fischer FH II B ze śrubą gwintowaną idealnie nadaje się do mocowania balustrad, konstrukcji stalowych i korytek kablowych w betonie spękanym i niespękanym.

Números de artículo

Artículo No. 47550FIS
EAN 4006209475508
UBB 500616653571
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 47550
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.