text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 8/30 (8x90) zp kotwa śrubowa


Kotwa fischer FBN II to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Dzięki długiemu gwintowi i dwóm głębokościom kotwienia, kotwa fischer FBN II jest szczególnie elastyczna. Oprócz wstępnego pozycjonowania i montażu wciskanego, kotwa śrubowa nadaje się do montażu w pozycji stojącej. W wersji ze stali nierdzewnej kotwa śrubowa nadaje się do podkonstrukcji elewacyjnych, wsporników i drabin na zewnątrz.

Numer artykułu
Diameter
Length
Szerokość klucza (mm) 13
Długość (m) 90
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 91 mm
Szerokość klucza (mm) 13
Długość (m) 90
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 8
Liczba podkładek 1
Sposób mocowania Orzech
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Liczba nakrętek 1
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 30
Kotwa zabezpieczająca powierzchnię Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. FBN II
Waga na sztukę (g) 35.866
Info
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła
  • tfix = Grubość armatury
  • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia
  • Min. td = Zalecana głębokość wiercenia
  • kN = Obciążenia w kN
  • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy pękniętym betonie (strefa rozciągania) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.
  • Kiedy mają miejsce zmniejszenie odstępu i odległości krawędzi, należy przeprowadzić ponowne obliczenie sił przy pomocy podręcznika technicznego lub oprogramowania do obliczeń, dostępnych na żądanie.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.
Kod towaru

Wymiary

d-D M8
do 8
hef 40
kN 2.9
L (mm) 91
Min. td 86
ø podkładki 16
tfix 30
Typ 8/30 (8X91)

Opis

Kotwa fischer FBN II to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Dzięki długiemu gwintowi i dwóm głębokościom kotwienia, kotwa fischer FBN II jest szczególnie elastyczna. Oprócz wstępnego pozycjonowania i montażu wciskanego, kotwa śrubowa nadaje się do montażu w pozycji stojącej. W wersji ze stali nierdzewnej kotwa śrubowa nadaje się do podkonstrukcji elewacyjnych, wsporników i drabin na zewnątrz.

Numery artykułów

Numer artykułu 63324.080.030
EAN 4006209407004
UBB 500504267534
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 40700

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.