text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 6/30 (6x75) r kotwa do prętów zbrojeniowych


Kotwa śrubowa fischer FBN II to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Ze względu na długi gwint, kotwa fischer FBN II może być stosowana w szczególnie elastyczny sposób. Kotwa śrubowa nadaje się również do montażu wolnostojącego, a także wstępnie pozycjonowanego i wciskanego. Wersja kotwy ze stali nierdzewnej nadaje się do mocowania podkonstrukcji elewacyjnych, konsol i drabin w obszarach zewnętrznych.

Numer artykułu
Szerokość klucza (mm) 10
Min. głębokość otworu (mm) 70
Długość (m) 75
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 10
Min. głębokość otworu (mm) 70
Długość (m) 75
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 6
Liczba podkładek 1
Sposób mocowania Orzech
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Liczba nakrętek 1
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 30
Jakość materiału kotwica Inny
Kotwa zabezpieczająca powierzchnię Nieleczone
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Materiał Stal nierdzewna
Aprobata ETA Option 7
Gwint Metryczny
Typ nr. FBN II
Waga na sztukę (g) 16.625
Info
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła
  • tfix = Grubość armatury
  • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia
  • Min. td = Zalecana głębokość wiercenia
  • kN = Obciążenia w kN
  • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy pękniętym betonie (strefa rozciągania) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.
  • Kiedy mają miejsce zmniejszenie odstępu i odległości krawędzi, należy przeprowadzić ponowne obliczenie sił przy pomocy podręcznika technicznego lub oprogramowania do obliczeń, dostępnych na żądanie.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.
Kod towaru

Wymiary

d-D M6
do 6
hef 30
kN 1.5
L (mm) 75
Min. td 70
ø podkładki 12
tfix 30
Typ 6/30 (6X75)

Opis

Kotwa śrubowa fischer FBN II to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Ze względu na długi gwint, kotwa fischer FBN II może być stosowana w szczególnie elastyczny sposób. Kotwa śrubowa nadaje się również do montażu wolnostojącego, a także wstępnie pozycjonowanego i wciskanego. Wersja kotwy ze stali nierdzewnej nadaje się do mocowania podkonstrukcji elewacyjnych, konsol i drabin w obszarach zewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 63325.060.030
EAN 4048962070309
UBB 500571968964
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 505535

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.