Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
507571FIS
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
Fischer fbn ii 20/30 (20x187) r kotwa wkręcana
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
507571FIS
Diameter
Length
Szerokość klucza (mm)
30
Długość gwintu (mm)
90
Min. głębokość otworu (mm)
165
Długość (m)
187
Typ gwintu
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M20
Length
90 mm
Szerokość klucza (mm)
30
Długość gwintu (mm)
90
Min. głębokość otworu (mm)
165
Długość (m)
187
Typ gwintu
Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny)
20
Średnica otworu (mm)
20
Liczba podkładek
1
Sposób mocowania
Orzech
Usztywnienie
Rozdzielona kotwica
Liczba nakrętek
1
Montaż przelotowy
Tak
Instalacja wstępna
Tak
Montaż w odstępach
Nie
Maks. grubość mocowania (mm)
30
Jakość materiału kotwica
Inny
Kotwa zabezpieczająca powierzchnię
Nieleczone
Z kołnierzem
Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego
Nie
Model kotwy
Gwint zewnętrzny
Marka
Fischer
Waga na sztukę (g)
477.84
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
507571FIS
EAN
4048962087581
UBB
500616668199
UNSPSC
31162400
Artykuł producenta nr
507571