text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/50 (16x168) r kotwa wkręcana


Kotwa fischer FBN II to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Dzięki długiemu gwintowi i dwóm głębokościom kotwienia, kotwa fischer FBN II może być stosowana w szczególnie elastyczny sposób. Kotwa śrubowa nadaje się również do montażu wolnostojącego, a także wstępnie pozycjonowanego i wciskanego. Wersja kotwy ze stali nierdzewnej nadaje się do mocowania podkonstrukcji elewacyjnych, konsol i drabin w obszarach zewnętrznych.

Numer artykułu
Szerokość klucza (mm) 24
Min. głębokość otworu (mm) 154
Długość (m) 168
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 24
Min. głębokość otworu (mm) 154
Długość (m) 168
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Średnica otworu (mm) 16
Liczba podkładek 1
Sposób mocowania Orzech
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Liczba nakrętek 1
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 50
Jakość materiału kotwica Inny
Kotwa zabezpieczająca powierzchnię Nieleczone
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Materiał Stal nierdzewna
Aprobata ETA Option 7
Gwint Metryczny
Typ nr. FBN II
Waga na sztukę (g) 264.53
Info
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła
  • tfix = Grubość armatury
  • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia
  • Min. td = Zalecana głębokość wiercenia
  • kN = Obciążenia w kN
  • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy pękniętym betonie (strefa rozciągania) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.
  • Kiedy mają miejsce zmniejszenie odstępu i odległości krawędzi, należy przeprowadzić ponowne obliczenie sił przy pomocy podręcznika technicznego lub oprogramowania do obliczeń, dostępnych na żądanie.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.
Kod towaru 7318190090

Wymiary

d-D M16
do 16
hef 80
kN 12.6
L (mm) 170
Min. td 154
ø podkładki 30
tfix 50
Typ 16/50 (16X170)

Opis

Kotwa fischer FBN II to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Dzięki długiemu gwintowi i dwóm głębokościom kotwienia, kotwa fischer FBN II może być stosowana w szczególnie elastyczny sposób. Kotwa śrubowa nadaje się również do montażu wolnostojącego, a także wstępnie pozycjonowanego i wciskanego. Wersja kotwy ze stali nierdzewnej nadaje się do mocowania podkonstrukcji elewacyjnych, konsol i drabin w obszarach zewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 63325.160.050
EAN 4048962087574
UBB 500571970358
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 507570

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.