text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/15 (16x118) k kotwa śrubowa zp


Kotwa fischer FBN II to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Dzięki długiemu gwintowi i dwóm głębokościom kotwienia, kotwa fischer FBN II jest szczególnie elastyczna. Oprócz wstępnego pozycjonowania i montażu wciskanego, kotwa śrubowa nadaje się do montażu w pozycji stojącej. W wersji ze stali nierdzewnej kotwa śrubowa nadaje się do podkonstrukcji elewacyjnych, wsporników i drabin na zewnątrz.

Article number
Diameter
Length
Szerokość klucza (mm) 24
Długość (m) 118
Typ gwintu Metryczny
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Diameter M16
Length 120 mm
Szerokość klucza (mm) 24
Długość (m) 118
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Średnica otworu (mm) 16
Liczba podkładek 1
Sposób mocowania Orzech
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Liczba nakrętek 1
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 15
Kotwa zabezpieczająca powierzchnię Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Odpowiedni do płyt kanałowych Nie
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. FBN II
Waga na sztukę (g) 199.64
Info
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła
  • tfix = Grubość armatury
  • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia
  • Min. td = Zalecana głębokość wiercenia
  • kN = Obciążenia w kN
  • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy pękniętym betonie (strefa rozciągania) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.
  • Kiedy mają miejsce zmniejszenie odstępu i odległości krawędzi, należy przeprowadzić ponowne obliczenie sił przy pomocy podręcznika technicznego lub oprogramowania do obliczeń, dostępnych na żądanie.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.
Kod towaru

Dimensions

d-D M16
do 16
hef 65
kN 12.6
L (mm) 120
Min. td 104
ø podkładki 30
tfix 15
Typ 16/15 K (16X120)

Description

Kotwa fischer FBN II to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Dzięki długiemu gwintowi i dwóm głębokościom kotwienia, kotwa fischer FBN II jest szczególnie elastyczna. Oprócz wstępnego pozycjonowania i montażu wciskanego, kotwa śrubowa nadaje się do montażu w pozycji stojącej. W wersji ze stali nierdzewnej kotwa śrubowa nadaje się do podkonstrukcji elewacyjnych, wsporników i drabin na zewnątrz.

Article numbers

Article number 63324.161.015
EAN 4006209455715
UBB 500504274886
UNSPSC 31162101
Manufacturer article nr  45571

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.