text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plus 10/10 r kotwica wkręcana


Kotwa śrubowa fischer FAZ II Plus to kotwa stalowa spełniająca najwyższe wymagania dzięki wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i szerokiemu zakresowi zastosowań. Ciężkie ładunki mogą być mocowane w spękanym betonie za pomocą kotwy stalowej. Kotwa FAZ II Plus jest łatwiejsza i szybsza w montażu dzięki wyeliminowaniu konieczności czyszczenia otworów (M8-M24). Wypróbowany i przetestowany zacisk rozporowy bezpiecznie wprowadza obciążenia do betonu i umożliwia natychmiastowe przenoszenie dużych obciążeń. Na przykład kotwa stalowa jest idealna do kotwienia balustrad, korytek kablowych i konsol.

Numer artykułu
Diameter
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (m) 95
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (m) 95
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 10
Liczba podkładek 1
Sposób mocowania Orzech
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Liczba nakrętek 1
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 10
Jakość materiału kotwica Inny
Kotwa zabezpieczająca powierzchnię Nieleczone
Tuleja ochronna powierzchni Nieleczone
Odpowiedni do płyt kanałowych Nie
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Materiał Stal nierdzewna
Typ nr. FAZ II Plus
Waga na sztukę (g) 30.23
Info
  • do= Znamionowa średnica końcówki wiertła
  • Min. td= Zalecana głębokość wiercenia
  • hef= Efektywna głębokość kotwiczenia
  • tfix= Grubość armatury
  • s = Szerokością powierzchni
  • kN = Obciążenia w kN
  • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy pękniętym betonie (strefa rozciągania) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.
Kod towaru

Opis

Kotwa śrubowa fischer FAZ II Plus to kotwa stalowa spełniająca najwyższe wymagania dzięki wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i szerokiemu zakresowi zastosowań. Ciężkie ładunki mogą być mocowane w spękanym betonie za pomocą kotwy stalowej. Kotwa FAZ II Plus jest łatwiejsza i szybsza w montażu dzięki wyeliminowaniu konieczności czyszczenia otworów (M8-M24). Wypróbowany i przetestowany zacisk rozporowy bezpiecznie wprowadza obciążenia do betonu i umożliwia natychmiastowe przenoszenie dużych obciążeń. Na przykład kotwa stalowa jest idealna do kotwienia balustrad, korytek kablowych i konsol.

Numery artykułów

Numer artykułu 63329.100.010
EAN 4048962462371
UBB 500728226258
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 564612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.