Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
24420FIS
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
Śruba Fischer etr 33-42 „u”
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
24420FIS
Length
Wysokość
66
Ochrona powierzchni
Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Długość gwintu (mm)
35
Typ gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Rozmiar gwintu (metryczny)
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Length
325 mm
Wysokość
66
Ochrona powierzchni
Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Długość gwintu (mm)
35
Typ gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Rozmiar gwintu (metryczny)
8
Gwint z podwójnym rozstawem (mm)
51
Zewnętrzna średnica rury (mm)
42
Marka
Fischer
Waga na sztukę (g)
59.99
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
24420FIS
EAN
4006209244203
UBB
500616799036
UNSPSC
31162905
Artykuł producenta nr
24420
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie