text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bn 3,6x200 kabelbinder transparant


Opaska kablowa fischer BN to ekonomiczne mocowanie wykonane z wysokiej jakości nylonu. W celu montażu, opaska kablowa jest po prostu układana wokół przedmiotu, który ma zostać zamocowany, a taśma jest przeciągana przez główkę opaski kablowej. Opaska kablowa jest trwale zamocowana dzięki zatrzaśnięciu wypustki w ząbkach. Opaska kablowa jest idealna do wiązania kabli elektrycznych, przewodów stalowych i plastikowych rur izolacyjnych.

Article number 19802FIS
Lengte
Kleur Kleurloos
Uitvoering Buitenvertand
Halogeenvrij Ja
Tekststrook Geen
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Lengte 170 mm
Kleur Kleurloos
Uitvoering Buitenvertand
Halogeenvrij Ja
Tekststrook Geen
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Bevestigingswijze Geen
Heropenbare sluiting Nee
Transparant Ja
Bandsluiting Kunststoflipje/-nok
MIL-toelating Nee
UL-toelating Nee
UV-stabiel conform ASTM D6779 Nee
VG-toelating Nee
Breedte band (mm) 3.6
Fluorescerend Nee
Merken Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Gewicht per stuk (g) 0.98
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Description

Opaska kablowa fischer BN to ekonomiczne mocowanie wykonane z wysokiej jakości nylonu. W celu montażu, opaska kablowa jest po prostu układana wokół przedmiotu, który ma zostać zamocowany, a taśma jest przeciągana przez główkę opaski kablowej. Opaska kablowa jest trwale zamocowana dzięki zatrzaśnięciu wypustki w ząbkach. Opaska kablowa jest idealna do wiązania kabli elektrycznych, przewodów stalowych i plastikowych rur izolacyjnych.

Article numbers

Article number 19802FIS
EAN 4006209198025
UBB 500616637905
UNSPSC 39121703
Manufacturer article nr  19802
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.