text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bn 2,5x100 opaska kablowa przezroczysta


Opaska kablowa fischer BN to ekonomiczne mocowanie wykonane z wysokiej jakości nylonu. W celu zamocowania, opaska kablowa jest po prostu układana wokół przedmiotu, który ma zostać zamocowany, a taśma jest przeciągana przez główkę opaski kablowej. Opaska kablowa jest trwale zamocowana dzięki zatrzaśnięciu wypustki w ząbkach. Opaska kablowa jest idealna do wiązania kabli elektrycznych, przewodów stalowych i plastikowych rur izolacyjnych.

Numéro d'article 87478FIS
Length
Kolor Bezbarwny
Konstrukcja Uzębienie zewnętrzne
Bezhalogenowy Tak
Pasek tekstowy Nic
Emballé par 1

Spécifications

Length 100 mm
Kolor Bezbarwny
Konstrukcja Uzębienie zewnętrzne
Bezhalogenowy Tak
Pasek tekstowy Nic
Ochrona powierzchni Nieleczone
Rodzaj mocowania Nic
Grubość opaski (mm) 1
Rozpuszczalne zapięcie Nie
Przezroczysty Tak
Zamknięcie taśmy Plastikowa warga/krzywka
Zatwierdzenie MIL Nie
Zatwierdzenie UL Nie
Odporność na promieniowanie UV zgodnie z ASTM D6779 Nie
Zatwierdzenie VG Nie
Szerokość paska (mm) 2.5
Fluorescencyjny Nie
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Waga na sztukę (g) 0.325
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

La description

Opaska kablowa fischer BN to ekonomiczne mocowanie wykonane z wysokiej jakości nylonu. W celu zamocowania, opaska kablowa jest po prostu układana wokół przedmiotu, który ma zostać zamocowany, a taśma jest przeciągana przez główkę opaski kablowej. Opaska kablowa jest trwale zamocowana dzięki zatrzaśnięciu wypustki w ząbkach. Opaska kablowa jest idealna do wiązania kabli elektrycznych, przewodów stalowych i plastikowych rur izolacyjnych.

Numéros d'articles

Numéro d'article 87478FIS
EAN 4006209874783
UBB 500616691779
UNSPSC 39121703
N° Article du fabricant 87478
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.