text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Wkrętarki ATWH6.5X150


Numer artykułu 6W794293
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 135
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Grubość ostrza (mm) 1.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 270
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 135
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Grubość ostrza (mm) 1.2
Model precyzyjny Tak
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Średnica ostrza (mm) 6
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Inny
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Z uderzającą nasadką Tak
Marka Facom
Kod towaru
O (max.) Protwist
Type Slotted Bolster Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 6W794293
EAN 3662424097225
UBB 500698948683
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr ATWH6.5X150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.