text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Facom Gwintowniki ręczne M18X250


Numer artykułu 8U792371
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 112
Średnica wału (mm) 11.2
Liczba części 2
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 112
Średnica wału (mm) 11.2
Liczba części 2
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 18
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 60
Rozmiar gwintu (metryczny) 18 - 18
Z kanałem chłodzącym Tak
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Marka Facom
Kod towaru
Type Tap Set

Numery artykułów

Numer artykułu 8U792371
EAN 3148511532720
UBB 500637610634
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 227.S18X250T2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.