text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Stahlwille 720NF NF/80


Numer artykułu G0600.200.080
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 938
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 160 - 800
Podziałka skali dokładności (Nm) 20
Model z wkrętakiem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 938
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 160 - 800
Podziałka skali dokładności (Nm) 20
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 5700
Kod towaru
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu G0600.200.080
EAN 4018754031931
UBB 203198014276
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50190081
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.