text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy podwójny 8 6 mm długość 78 mm chromowany


Szczęki ustawione na 15° i 75°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, głowice dokładnie polerowane, chromowane, stal wanadowa 31CrV3, głowice dokładnie szlifowane, chromowane

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 77.3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 6
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 77.3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 6
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 2.2
Szerokość główki mała (mm) 12.4
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 10
Kod towaru 8204110000
Type Spanner

Opis

Szczęki ustawione na 15° i 75°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, głowice dokładnie polerowane, chromowane, stal wanadowa 31CrV3, głowice dokładnie szlifowane, chromowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2122.060.001
EAN 4010886609439
UBB 203120457254
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6094390

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.