text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz płasko-oczkowy podwójny MOTOR 10 5,5 x 7 mm długość 120 mm chromowany


Doskonała sztywność zginania i dobra przyczepność dzięki podwójnemu profilowi T w środkowej częściMateriał jest skoncentrowany tylko w obciążonych punktach, aby chronić przed ryzykiem złamaniaWyjątkowo sprężysty, a jednocześnie bardzo smukły i lekkiNajmniejsze tolerancje w szczękach klucza zapobiegają zakleszczaniu i poślizgowiWysokiej jakości matowa, przyjazna dla skóry powierzchnia bez ostrych narożników i krawędziStal stopowa chromowa, chromowanaZgodnie z DIN 3110 i ISO 10102

Article number
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 120
Rozmiar klucza duży (mm) 7
Rozmiar klucza mały (mm) 5.5
Model z pojedynczym kluczem Nie
Packed per 1

Specifications

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 120
Rozmiar klucza duży (mm) 7
Rozmiar klucza mały (mm) 5.5
Model z pojedynczym kluczem Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 17
Kod towaru
Type Open End Wrench

Description

Doskonała sztywność zginania i dobra przyczepność dzięki podwójnemu profilowi T w środkowej częściMateriał jest skoncentrowany tylko w obciążonych punktach, aby chronić przed ryzykiem złamaniaWyjątkowo sprężysty, a jednocześnie bardzo smukły i lekkiNajmniejsze tolerancje w szczękach klucza zapobiegają zakleszczaniu i poślizgowiWysokiej jakości matowa, przyjazna dla skóry powierzchnia bez ostrych narożników i krawędziStal stopowa chromowa, chromowanaZgodnie z DIN 3110 i ISO 10102

Article numbers

Article number G0220.005.007
EAN 4018754018147
UBB 203120188479
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  40035507

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.