text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 21 mm, napęd 15°, chrom satyna 287 mm


Numer artykułu 0E598135
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 314
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 287
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 21
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 314
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 13/16 inch
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 21
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 46.9
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 39.7
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Marka Facom
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 0E598135
EAN 3662424064746
UBB 500668366072
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 467B.21
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.