text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

PB Swiss Electronics Wkrętak płaski 160 2,5x80


Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 19
Długość ostrza (mm) 80
Szerokość ostrza (mm) 2.5
Grubość ostrza (mm) 0.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 190
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 19
Długość ostrza (mm) 80
Szerokość ostrza (mm) 2.5
Grubość ostrza (mm) 0.4
Model precyzyjny Tak
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Średnica ostrza (mm) 3
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Marka Pb swiss tools
Waga na sztukę (g) 19
Kod towaru 8205400000
Type Slotted Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu P0047.000.080
EAN 7610733001286
UBB 417124230802
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr PB 160.0-80

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.