text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw wkrętaków Ergo Bahco BE 9881 6 szt.


Includes 6 screwdrivers.0.5 x 3.0 x 60, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 x 125, PH1 x 75, PH2 x 100.Screwdriver developed according to the scientific ERGO™ process.Black oxide tip for higher accuracy.Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission.Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design.Easy to choose the right tip with the colour-coded handle and permanent symbol on the domed end.No colour identification in extra small handle, size 3.0 (BE-8020).Flat face to prevent rolling away.Integrated hanging hole.High-performance alloy steel blade with chrome plating, entirely hardened for high protection against corrosion, long life tool.In cardboard box

Numer artykułu K0119.009.881
Izolowany Tak
Opakowanie Karton
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 2
Liczba wkrętaków płaskich 4
Całkowita liczba narzędzi 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Opakowanie Karton
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 2
Liczba wkrętaków płaskich 4
Całkowita liczba narzędzi 6
Uchwyt materiałowy Inny
Konstrukcja uchwytu Inny
Materiał ostrza Stal chromowo-wanadowa
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 460
Kod towaru
Type Slotted/Phillips Screwdriver Set

Opis

Includes 6 screwdrivers.0.5 x 3.0 x 60, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 x 125, PH1 x 75, PH2 x 100.Screwdriver developed according to the scientific ERGO™ process.Black oxide tip for higher accuracy.Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission.Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design.Easy to choose the right tip with the colour-coded handle and permanent symbol on the domed end.No colour identification in extra small handle, size 3.0 (BE-8020).Flat face to prevent rolling away.Integrated hanging hole.High-performance alloy steel blade with chrome plating, entirely hardened for high protection against corrosion, long life tool.In cardboard box

Numery artykułów

Numer artykułu K0119.009.881
EAN 7314150043279
UBB 240125027385
UNSPSC 27111728
Artykuł producenta nr BE-9881
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.