text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SZLIFIERKA WIBR PROSTOKĄTNA V.260F

Specificații

Szerokość 95
Wysokość 120
Skok (mm) 5
Długość (m) 288
Prędkość obrotowa (1/min) 8500
Masa maszyny (kg) 2.1
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Mocowanie materiału ściernego Mocowanie
Szerokość płyty bazowej (mm) 95
Długość płyty bazowej (mm) 170
Wibracje (m/s²) 53.8
Maks. ciśnienie robocze (psi) 89.923
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Wymagana objętość powietrza 115

Numerele articolelor

Cod Articol 8O377057
EAN 3148518302586
UBB 500637325027
UNSPSC 27112708
Nr. articol producător V.260F
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.