text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Facom Wkrętak udarowy płaski 0.8 x 5.5mm 5/16” Hex 41mm


Numer artykułu 4A869282
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Grubość ostrza (mm) 0.8
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 5.5
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Grubość ostrza (mm) 0.8
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 7.94
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Facom
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 4A869282
EAN 3148510239118
UBB 500639152221
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr ENS.205.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.