Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.
Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 sztuk 1x 8001 A Grzechotka do bitów : 1/4", x 87 mm 2x 851/1 Bity BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Bity BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 Bity BTZ TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 840/1 Bity BTZ: 4x25 mm, 5x25 mmWiele narzędzi na minimalnej przestrzeni. Sortowanie według napędu i rozmiaru umożliwia szybki dostęp do bitów. Grzechotka Wera Mini: kuta matrycowo, w pełni stalowa konstrukcja. Mechanizm o drobnym skoku z 60 zębami, umożliwiający niewielki kąt powrotu wynoszący zaledwie 6° dla precyzyjnej pracy. Proste przełączanie lewo/prawo. Ergonomicznie zaprojektowana głowica grzechotki i dźwignia.