text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło cylindryczne Long DIN 340 HSSG Blanc 3,0 MM


Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Pokaż wszystkie długości
Średnica wiertła (mm)
Pokaż wszystkie średnice
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 66
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 100
Średnica wiertła (mm) 3
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 66
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 3.667
Kod towaru
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0010.030.001
EAN 8715494655484
UBB 240201090216
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AP000300

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.