text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Fabory Wiertło cylindryczne Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 3,5X165MM


Numer artykułu U0020.035.165
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 115
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 165
Średnica wiertła (mm) 3.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 115
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory

Numery artykułów

Numer artykułu U0020.035.165
EAN 8715494656368
UBB 240201338565
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AS035165
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.